80,30 €/ Mètrehors TVA
97,16 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
37,41 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G2XH |
Code | 16G2XHXRL50 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 37.6 mm |
Pression maximum de service | 175 bar |
Pression de travail maximum | 17.5 MPa |
Pression de travail maximum | 2500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 700 bar |
Pression d'éclatement minimum | 70 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 10220 psi |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Matériau de la paroi intérieur | CPE |
Matériau du paroi extérieur | CSM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Bleu |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 149 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 2SN R2ATS |