Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16G2LXRL50

  • ERIKS:11374394
  • Fabricant:5412571519693
Image 1
Ajouter à la liste

73,73 €/ Mètrehors TVA

89,21 €TVA incluse

Vendu par: 50,29Commande minimum: 50,29

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2L
Code
16G2LXRL50
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
37.6 mm
Pression maximum de service
165 bar
Pression de travail maximum
16.5 MPa
Pression de travail maximum
2400 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
660 bar
Rayon de courbure min.
300 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS