45,03 €/ Mètrehors TVA
54,49 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
224,465 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1 |
Code | 16G1XBALE |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 35.4 mm |
Pression maximum de service | 90 bar |
Pression de travail maximum | 9 MPa |
Pression de travail maximum | 1275 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 360 bar |
Pression d'éclatement minimum | 36 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 5256 psi |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.84 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 1SN R1ATS |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
18,85 €/ Mètrehors TVA
22,81 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202682,08 €/ Mètrehors TVA
99,32 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026