Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16G1HXRL50

  • ERIKS:949922
  • Fabricant:5414465838736
Image 1
Ajouter à la liste

58,46 €/ Mètrehors TVA

70,74 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G1H
Code
16G1HXRL50
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
35.8 mm
Pression maximum de service
69 bar
Pression de travail maximum
6.9 MPa
Pression de travail maximum
1000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
280 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.91 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme SAE
SAE 100 R1