113,30 €/ Mètrehors TVA
137,09 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10,11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG6K-MTF |
Code | 16EFG6K-MTF |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 38.7 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1680 bar |
Pression d'éclatement minimum | 168 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 24528 psi |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 2.23 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme SAE | SAE 100 R15 |
Norme ISO | ISO 3862 R15 |
Approbation | DNV |
8,62 €/ Mètrehors TVA
10,43 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202620,05 €/ Mètrehors TVA
24,26 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
16,85 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202682,08 €/ Mètrehors TVA
99,32 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026