Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16EFG5KL

  • ERIKS:14606979
  • Fabricant:5414465284854
Image 1
Ajouter à la liste

90,96 €/ Mètrehors TVA

110,06 €TVA incluse

Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG5KL
Code
16EFG5KL
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Diamètre extérieur
38.9 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R13
Norme ISO
ISO 3862 R13