Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16EFG4K-MTF

  • ERIKS:975095
  • Fabricant:5414465257377
Image 1
Ajouter à la liste

103,38 €/ Mètrehors TVA

125,09 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

14,946 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG4K-MTF
Code
16EFG4K-MTF
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
38 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Pression d'éclatement minimum
112 MPa
Pression d'éclatement minimum
16352 psi
Rayon de courbure min.
150 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
1.88 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 856-R12
Norme SAE
SAE 100 R12
Norme ISO
ISO 3862 R12
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

8,62 €/ Mètrehors TVA

10,43 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

19,60 €/ Mètrehors TVA

23,72 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

50 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

82,08 €/ Mètrehors TVA

99,32 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026