21,61 €/ Mètrehors TVA
26,15 €TVA incluse
Vendu par: 185Commande minimum: 185
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | CR2 PRO |
Code | 16CR2XBALE EURO |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 37.1 mm |
Pression maximum de service | 165 bar |
Pression de travail maximum | 16.5 MPa |
Pression de travail maximum | 2400 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 660 bar |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |