14,55 €/ Mètrehors TVA
17,61 €TVA incluse
Vendu par: 210Commande minimum: 210
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | CR1 PRO |
Code | 16CR1XBALE EURO |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 35.1 mm |
Pression maximum de service | 88 bar |
Pression de travail maximum | 8.8 MPa |
Pression de travail maximum | 1275 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 360 bar |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |