Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12TH8XCT61

  • ERIKS:14607011
  • Fabricant:5414465658105
Image 1
Ajouter à la liste

79,09 €/ Mètrehors TVA

95,70 €TVA incluse

Vendu par: 60,96Commande minimum: 60,96

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
TH8
Code
12TH8XCT61
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
28.7 mm
Pression maximum de service
158 bar
Pression de travail maximum
15.8 MPa
Pression de travail maximum
2250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
632 bar
Rayon de courbure min.
165 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Plage de température
de -54 jusqu'à 93 °C
Norme EN
EN 855-R8
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949 R8