Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12TH7NCXCT61

  • ERIKS:14607025
  • Fabricant:5414465731372
Image 1
Ajouter à la liste

89,04 €/ Mètrehors TVA

107,74 €TVA incluse

Vendu par: 60,96Commande minimum: 60,96

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
TH7NC
Code
12TH7NCXCT61
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
26.7 mm
Pression maximum de service
87 bar
Pression de travail maximum
8.7 MPa
Pression de travail maximum
1250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
350 bar
Rayon de courbure min.
130 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Plage de température
de -54 jusqu'à 93 °C
Norme SAE
SAE 100 R7