Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12MXTXRL50

  • ERIKS:13628668
  • Fabricant:5400608105278
Image 1
Ajouter à la liste

30,19 €/ Mètrehors TVA

36,53 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

200 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MXT
Code
12MXTXRL50
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
27.4 mm
Pression maximum de service
215 bar
Pression de travail maximum
21.5 MPa
Pression de travail maximum
3100 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
860 bar
Pression d'éclatement minimum
86 MPa
Pression d'éclatement minimum
12556 psi
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction
Poids
0.7 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16