27,25 €/ Mètrehors TVA
32,97 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
203,18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MXT |
Code | 12MXTXBALE |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 27.4 mm |
Pression maximum de service | 215 bar |
Pression de travail maximum | 21.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3100 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 860 bar |
Pression d'éclatement minimum | 86 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 12556 psi |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction |
Poids | 0.7 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
12,05 €/ Mètrehors TVA
14,58 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202658,90 €/ Mètrehors TVA
71,27 €TVA incluse
155,7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026