Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12MXG5K-XTPXRL40

  • ERIKS:14606953
  • Fabricant:5400608477504
Image 1
Ajouter à la liste

55,64 €/ Mètrehors TVA

67,32 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MXG5K-XTP
Code
12MXG5K-XTPXRL40
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
29.6 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Gates XtraTuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Xpiral™
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme ISO
ISO 18752 350 CC & DC
Approbation
DNV, LR, BV, ABS