Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12M4KH-MTFXRL58

  • ERIKS:14607028
  • Fabricant:5414465676697
Image 1
Ajouter à la liste

78,86 €/ Mètrehors TVA

95,42 €TVA incluse

Vendu par: 57,91Commande minimum: 57,91

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M4KH-MTF
Code
12M4KH-MTFXRL58
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
29.7 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme SAE
SAE 100 R19
Norme ISO
ISO 11237 R19