Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12M3KH-MTFXRL67

  • ERIKS:14607045
  • Fabricant:5414465901546
Image 1
Ajouter à la liste

50,99 €/ Mètrehors TVA

61,70 €TVA incluse

Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M3KH-MTF
Code
12M3KH-MTFXRL67
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
29.2 mm
Pression maximum de service
225 bar
Pression de travail maximum
22.5 MPa
Pression de travail maximum
3250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
900 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme SAE
SAE 100 R17
Norme ISO
ISO 11237 R17