37,90 €/ Mètrehors TVA
45,86 €TVA incluse
Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06
Date de livraison estimée - 25/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M2T-XTF |
Code | 12M2T-XTFXRL67 |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Diamètre extérieur | 28.2 mm |
Pression maximum de service | 241 bar |
Pression de travail maximum | 24.1 MPa |
Pression de travail maximum | 3500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 964 bar |
Rayon de courbure min. | 95 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Gates XtraTuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
Approbation | DNV |