Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12M2T-MTFXRL50

  • ERIKS:13633232
  • Fabricant:5400608253764
Image 1
Ajouter à la liste

43,18 €/ Mètrehors TVA

52,25 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

58,114 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M2T-MTF
Code
12M2T-MTFXRL50
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
28.2 mm
Pression maximum de service
241 bar
Pression de travail maximum
24.1 MPa
Pression de travail maximum
3500 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
964 bar
Pression d'éclatement minimum
96.4 MPa
Pression d'éclatement minimum
14074 psi
Rayon de courbure min.
95 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.8 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

12,95 €/ Mètrehors TVA

15,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

58,90 €/ Mètrehors TVA

71,27 €TVA incluse

155,7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026