Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12G2LXRL67

  • ERIKS:1060464
  • Fabricant:5412571519686
Image 1
Ajouter à la liste

44,63 €/ Mètrehors TVA

54,00 €TVA incluse

Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2L
Code
12G2LXRL67
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
29.2 mm
Pression maximum de service
215 bar
Pression de travail maximum
21.5 MPa
Pression de travail maximum
3100 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
860 bar
Rayon de courbure min.
240 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS