Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12G1HXRL67

  • ERIKS:940488
  • Fabricant:5414465838811
Image 1
Ajouter à la liste

42,37 €/ Mètrehors TVA

51,27 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G1H
Code
12G1HXRL67
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
27.9 mm
Pression maximum de service
86 bar
Pression de travail maximum
8.6 MPa
Pression de travail maximum
1250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
358 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.64 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme SAE
SAE 100 R1