35,16 €/ Mètrehors TVA
42,54 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1 |
Code | 12G1xRL50 |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Diamètre extérieur | 27.6 mm |
Pression maximum de service | 105 bar |
Pression de travail maximum | 10.5 MPa |
Pression de travail maximum | 1525 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 420 bar |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.59 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 1SN R1ATS |