Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12EFG4K-XTFXLL

  • ERIKS:14606963
  • Fabricant:5414465031717
Image 1
Ajouter à la liste

66,90 €/ Mètrehors TVA

80,95 €TVA incluse

Vendu par: 60,96Commande minimum: 60,96

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG4K-XTF
Code
12EFG4K-XTFXLL
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
30.7 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Gates XtraTuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 856-R12
Norme SAE
SAE 100 R12
Norme ISO
ISO 3862 R12
Approbation
DNV