Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607084
  • Fabricant:5400608191981
Image 1
Ajouter à la liste

14,54 €/ Mètrehors TVA

17,59 €TVA incluse

Vendu par: 350Commande minimum: 350

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
CR2 PRO
Code
12CR2XBALE EURO
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Pression maximum de service
215 bar
Pression de travail maximum
21.5 MPa
Pression de travail maximum
3125 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
860 bar
Rayon de courbure min.
240 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
SBR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-2SN