Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607091
  • Fabricant:5400608191899
Image 1
Ajouter à la liste

10,27 €/ Mètrehors TVA

12,43 €TVA incluse

Vendu par: 390Commande minimum: 390

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
CR1 PRO
Code
12CR1XBALE EURO
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
27.2 mm
Pression maximum de service
105 bar
Pression de travail maximum
10.5 MPa
Pression de travail maximum
1525 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
420 bar
Rayon de courbure min.
240 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
SBR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-1SN