Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 10MXTXBALE

  • ERIKS:13628674
  • Fabricant:5400608158564
Image 1
Ajouter à la liste

24,43 €/ Mètrehors TVA

29,56 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

776,175 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MXT
Code
10MXTXBALE
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Diamètre extérieur
24 mm
Pression maximum de service
250 bar
Pression de travail maximum
25 MPa
Pression de travail maximum
3625 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1000 bar
Pression d'éclatement minimum
100 MPa
Pression d'éclatement minimum
14600 psi
Rayon de courbure min.
75 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction
Poids
0.57 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Pièces détachées et accessoires

11,50 €/ Mètrehors TVA

13,92 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026