37,59 €/ Mètrehors TVA
45,48 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MXG4K-XTP |
Code | 10MXG4K-XTPXRL50 |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Diamètre extérieur | 25.1 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | XtraTuff™ Plus |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Xpiral™ |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme SAE | SAE 100 R19 |
Norme ISO | ISO 18752 280 DC |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |