50,09 €/ Mètrehors TVA
60,61 €TVA incluse
Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06
Date de livraison estimée - 25/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M3KH-MTF |
Code | 10M3KH-MTFXRL67 |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Diamètre extérieur | 25.1 mm |
Pression maximum de service | 225 bar |
Pression de travail maximum | 22.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3250 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 900 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme SAE | SAE 100 R17 |
Norme ISO | ISO 11237 R17 |