26,59 €/ Mètrehors TVA
32,17 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
58 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1 |
Code | 10G1XRL75 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre extérieur | 23.5 mm |
Pression maximum de service | 130 bar |
Pression de travail maximum | 13 MPa |
Pression de travail maximum | 1900 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 520 bar |
Pression d'éclatement minimum | 52 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 7592 psi |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.46 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 1SN R1ATS |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
11,30 €/ Mètrehors TVA
13,67 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202651,11 €/ Mètrehors TVA
61,84 €TVA incluse
107,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026