37,68 €/ Mètrehors TVA
45,59 €TVA incluse
Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1H |
Code | 10G1HXRL67 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre extérieur | 23.9 mm |
Pression maximum de service | 103 bar |
Pression de travail maximum | 10.3 MPa |
Pression de travail maximum | 1500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 420 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CSM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme SAE | SAE 100 R1 |