Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 10G1 Moulinet/75m

  • ERIKS:11543568
  • Fabricant:5412571521993
Image 1
Ajouter à la liste

26,59 €/ Mètrehors TVA

32,17 €TVA incluse

Vendu par: 75Commande minimum: 75

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G1
Code
10G1xRL75
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Diamètre extérieur
23.5 mm
Pression maximum de service
130 bar
Pression de travail maximum
13 MPa
Pression de travail maximum
1900 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
520 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.46 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-1SN
Norme SAE
SAE 100 R1AT
Norme ISO
ISO 1436 1SN R1ATS