56,39 €/ Mètrehors TVA
68,23 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
81,4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG6K |
Code | 10EFG6KXLL |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre extérieur | 27.6 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1680 bar |
Pression d'éclatement minimum | 168 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 24528 psi |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 1.15 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme SAE | SAE 100 R15 |
Norme ISO | ISO 3862 R15 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
12,05 €/ Mètrehors TVA
14,58 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202658,90 €/ Mètrehors TVA
71,27 €TVA incluse
155,7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026