Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 10EFG5KL

  • ERIKS:14606977
  • Fabricant:5414465655852
Image 1
Ajouter à la liste

62,17 €/ Mètrehors TVA

75,23 €TVA incluse

Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG5KL
Code
10EFG5KL
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Diamètre extérieur
27.7 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R13
Norme ISO
ISO 3862 R13