72,53 €/ Mètrehors TVA
87,76 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG5K-MTF |
Code | 10EFG5K-MTF |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre extérieur | 27.6 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Pression d'éclatement minimum | 140 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 20440 psi |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 1.15 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 856-R13 |
Norme SAE | SAE 100 R13 |
Norme ISO | ISO 3862 R13 |
Approbation | DNV |
12,05 €/ Mètrehors TVA
14,58 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202658,90 €/ Mètrehors TVA
71,27 €TVA incluse
155,7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026