12,04 €/ Mètrehors TVA
14,57 €TVA incluse
Vendu par: 480Commande minimum: 480
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | CR2 PRO |
Code | 10CR2XBALE EURO |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Diamètre extérieur | 24.9 mm |
Pression maximum de service | 250 bar |
Pression de travail maximum | 25 MPa |
Pression de travail maximum | 3625 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1000 bar |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |