8,93 €/ Mètrehors TVA
10,81 €TVA incluse
Vendu par: 480Commande minimum: 480
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | CR1 PRO |
Code | 10CR1XBALE EURO |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Diamètre extérieur | 23.1 mm |
Pression maximum de service | 130 bar |
Pression de travail maximum | 13 MPa |
Pression de travail maximum | 1900 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 520 bar |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |