30,57 €/ Mètrehors TVA
36,99 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | GTH |
Code | 8GTH |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 19.8 mm |
Pression maximum de service | 28 bar |
Pression de travail maximum | 2.8 MPa |
Pression de travail maximum | 400 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 112 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de renforcement textile |
Poids | 0.23 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme EN | EN 854-R6 |
Norme SAE | SAE 100 R6 |
Norme ISO | ISO 4079 R6 |
9,95 €/ Mètrehors TVA
12,04 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202651,11 €/ Mètrehors TVA
61,84 €TVA incluse
107,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026