Eriks
GATES

GATES Tuyau en caoutchouc basse pression 6GTH

  • ERIKS:11374444
  • Fabricant:5414465719721
Image 1
Ajouter à la liste

23,81 €/ Mètrehors TVA

28,81 €TVA incluse

Vendu par: 167,64Commande minimum: 167,64

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GTH
Code
6GTH
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Diamètre extérieur
15.9 mm
Pression maximum de service
28 bar
Pression de travail maximum
2.8 MPa
Pression de travail maximum
400 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
112 bar
Rayon de courbure min.
75 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de renforcement textile
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 854-R6
Norme SAE
SAE 100 R6
Norme ISO
ISO 4079 R6