22,53 €/ Mètrehors TVA
27,26 €TVA incluse
Vendu par: 198,12Commande minimum: 198,12
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | GTH |
Code | 5GTH |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14.3 mm |
Pression maximum de service | 28 bar |
Pression de travail maximum | 2.8 MPa |
Pression de travail maximum | 400 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 112 bar |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de renforcement textile |
Poids | 0.15 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme EN | EN 854-R6 |
Norme SAE | SAE 100 R6 |
Norme ISO | ISO 4079 R6 |
4,18 €/ Mètrehors TVA
5,06 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
8,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,85 €/ Mètrehors TVA
10,71 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202637,43 €/ Mètrehors TVA
45,29 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026