Eriks
GATES

GATES Tuyau en caoutchouc basse pression 4GTH

  • ERIKS:1028767
  • Fabricant:5414465719691
Image 1
Ajouter à la liste

19,82 €/ Mètrehors TVA

23,98 €TVA incluse

Vendu par: 236,22Commande minimum: 236,22

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GTH
Code
4GTH
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Diamètre extérieur
12.7 mm
Pression maximum de service
28 bar
Pression de travail maximum
2.8 MPa
Pression de travail maximum
400 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
112 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de renforcement textile
Poids
0.13 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 854-R6
Norme SAE
SAE 100 R6
Norme ISO
ISO 4079 R6
Pièces détachées et accessoires

4,18 €/ Mètrehors TVA

5,06 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

8,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

32,49 €/ Mètrehors TVA

39,31 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

95,2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026