Eriks
GATES

GATES Tuyau en caoutchouc basse pression 16GTH

  • ERIKS:14607064
  • Fabricant:5414465719776
Image 1
Ajouter à la liste

62,21 €/ Mètrehors TVA

75,27 €TVA incluse

Vendu par: 50,29Commande minimum: 50,29

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GTH
Code
16GTH
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Diamètre extérieur
33.5 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
1.7 MPa
Pression de travail maximum
250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
69 bar
Rayon de courbure min.
165 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de renforcement textile
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 854-R6
Norme ISO
ISO 4079 R6