55,84 €/ Mètrehors TVA
67,57 €TVA incluse
Vendu par: 68,58Commande minimum: 68,58
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | GTH |
Code | 12GTH |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Diamètre extérieur | 26.9 mm |
Pression maximum de service | 21 bar |
Pression de travail maximum | 2.1 MPa |
Pression de travail maximum | 300 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 84 bar |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de renforcement textile |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme EN | EN 854-R6 |
Norme SAE | SAE 100 R6 |
Norme ISO | ISO 4079 R6 |