Eriks
GATES

GATES Tuyau en caoutchouc basse pression 10GTH

  • ERIKS:940461
  • Fabricant:5414465719752
Image 1
Ajouter à la liste

36,47 €/ Mètrehors TVA

44,13 €TVA incluse

Vendu par: 76,2Commande minimum: 76,2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GTH
Code
10GTH
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Pression maximum de service
24 bar
Pression de travail maximum
2.4 MPa
Pression de travail maximum
350 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
96 bar
Rayon de courbure min.
125 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de renforcement textile
Poids
0.28 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 854-R6
Norme SAE
SAE 100 R6
Norme ISO
ISO 4079 R6
Pièces détachées et accessoires

11,30 €/ Mètrehors TVA

13,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026