73,27 €/ Mètrehors TVA
88,66 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
38 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | GP80 |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 30 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 90 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 32 % |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |