Eriks
GATES

GATES Tuyau basse pression GP80-16 (DN25) rouleau=40m

  • ERIKS:10015027
  • Fabricant:5412571014587
Image 1
Ajouter à la liste

36,30 €/ Mètrehors TVA

43,92 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GP80
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
5.3 mm
Diamètre extérieur
35.6 mm
Pression maximum de service
30 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
90 bar
Rayon de courbure min.
130 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non