Eriks
GATES

GATES Tuyau basse pression GP80-08 (DN12)

  • ERIKS:756857
  • Fabricant:5412571014556
Image 1
Ajouter à la liste

16,48 €/ Mètrehors TVA

19,94 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GP80
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3.75 mm
Diamètre extérieur
20.5 mm
Pression maximum de service
37 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
110 bar
Résistance au vide à 20 °C
83 %
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non