10,80 €/ Mètrehors TVA
13,07 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | GP80 |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Pression maximum de service | 37 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 110 bar |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |