Eriks
GATES

GATES Tuyau basse pression GP80-04 (DN06)

  • ERIKS:750735
  • Fabricant:5412571014525
Image 1
Ajouter à la liste

11,63 €/ Mètrehors TVA

14,07 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

24,93 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GP80
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Pression maximum de service
37 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
110 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
35 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non