Eriks
GATES

GATES Tuyau basse pression GP60-16 (DN25)

  • ERIKS:11374497
  • Fabricant:5412571014495
Image 1
Ajouter à la liste

34,45 €/ Mètrehors TVA

41,68 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GP60
Code
GP60-25MMXCL40
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
35.6 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
165 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de renforcement textile
Poids
0.61 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C