59,72 €/ Mètrehors TVA
72,26 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | GP40 |
Code | GP40-38MMXCT40 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 13 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 40 bar |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Matériau du paroi extérieur | EPDM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux couches de renfort textile |
Poids | 1.2 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |