Eriks
GATES

GATES Tuyau basse pression GP40-20 (DN31)

  • ERIKS:11374498
  • Fabricant:5412571014419
Image 1
Ajouter à la liste

45,49 €/ Mètrehors TVA

55,04 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GP40
Code
GP40-32MMXCT40
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int.
31.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Diamètre extérieur
44 mm
Pression maximum de service
13 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Rayon de courbure min.
200 mm
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Matériau du paroi extérieur
EPDM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux couches de renfort textile
Poids
0.93 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C